Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS006-3031 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS006-3031 Maulschlüssel
Bahco NS006-3031 Maulschlüssel
Bahco NS006-3031 Maulschlüssel
Bahco NS006-3031 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60850281
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS006-3031
EAN/GTIN:
     7314150293377
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Funkenfreier metrischer Doppelmaulschlüssel aus Aluminiumbronze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Gewicht
540 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30x31 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.