Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 17714 VGA-Kabel 1,5 m VGA (D-Sub) Beige, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 17714 VGA-Kabel 1,5 m VGA (D-Sub) Beige, Blau
InLine 17714 VGA-Kabel 1,5 m VGA (D-Sub) Beige, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6021530
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • S-VGA Verlängerung Stecker/Buchse beige mit doppelt abgeschirmten Leitungen, für eine optimale Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9).
  • S-VGA Kabel, beige
  • 15pol HD Stecker an 15pol HD Buchse
  • blaue Stecker, vergossen, nach PC-99 Standard
  • doppelte Folien-Abschirmung plus Geflecht
  • 2 Ferritkerne
  • volle Pin-Belegung, 3 Koax- plus 7 Steuerleitungen (Pin 9 nicht belegt).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Beige, Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.