Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 3m VGA + 3.5mm VGA-Kabel VGA (D-Sub) + 3.5 mm (1/8") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 3m VGA + 3.5mm VGA-Kabel VGA (D-Sub) + 3.5 mm (1/8") Schwarz
ACT 3m VGA + 3.5mm VGA-Kabel VGA (D-Sub) + 3.5 mm (1/8") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5912739
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK4991
EAN/GTIN:
     8716065256222
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5 mm (1/8")
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5 mm (1/8")
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.