Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 14.4000 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 14.4000 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen Weiß
TFA-Dostmann 14.4000 Umgebungsthermometer Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5903275
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.4000
EAN/GTIN:
     4009816002693
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
  • Kunststoff,
    - 153 x 24 mm, 20 g.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
20 g
Design
Typ
Flüssigkeitsumgebungs-Thermometer
Zweck
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.