Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PI500-246 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI500-246 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI500-246 Druckerpatrone Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-58878286
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     PI500-246
EAN/GTIN:
     7640182380458
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
5 Tintenpatronen MIT Chip - Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Brother MFCJ 5330 DW Brother MFCJ 5330 DW XL Brother MFCJ 5335 DW Brother MFCJ 5730 DW Brother MFCJ 5830 DW Brother MFCJ 5930 DW Brother MFCJ 6530 DW Brother MFCJ 6535 DW Brother MFCJ 6535 DW XL Brother MFCJ 6730 DW Brother MFCJ 6930 DW Brother MFCJ 6935 DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
3000 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
1500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
68 ml
Volumen Farbtinte
17 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
LC-3219XL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.