| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-58878270 Herst.-Nr.: PI200-587 EAN/GTIN: 7640173433194 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Epson WorkForce WF-100 W | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 250 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 200 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 2 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 9 ml | | Volumen Farbtinte | 11 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | 266/267 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |