Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black
Epson WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57988501
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T04C140
EAN/GTIN:
     8715946651484
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
398 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8610, WF-C8690
Seitenergebnis schwarze Tinte
2900 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
T04C1
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.2 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG70401BP
ab € 2.012,65*
Zubehör
Epson
C11CG70401BB
ab € 1.110,60*
Zubehör
Epson
C11CG70401BR
ab € 1.370,29*
Zubehör
Epson
C11CG70401BM
ab € 899,00*
Zubehör
Epson
C11CG70401AA
ab € 809,23*
Zubehör
Epson
C11CG70401
ab € 883,79*
Zubehör
Epson
C11CG69401
ab € 1.213,18*
Zubehör
Epson
C11CG68401BP
ab € 2.479,54*
Zubehör
Epson
C11CG68401BB
ab € 1.563,97*
Zubehör
Epson
C11CG68401BR
ab € 1.869,54*
Zubehör
Epson
C11CG68401BM
ab € 1.371,90*
Zubehör
Epson
C11CG68401AA
ab € 1.160,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.