Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 82408 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57480575
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82408
EAN/GTIN:
     757120824084
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Produktbeschreibung
Der USB-C auf Ethernet-Adapter mit Stromversorgung ist eine ideale Lösung für verkabelte Netzwerkverbindungen und Datenübertragungen unterwegs, im Büro oder in anderen Arbeitsbereichen und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, ein Mobilgerät aufzuladen. Dieser Adapter verbindet einen Laptop, ein Tablet oder einen Desktop-Computer auf USB-C oder Thunderbolt 3 Basis und verfügt über einen Ethernet-Port und einen USB Typ C Port mit Stromversorgung.

Praktisch
Der kleine Formfaktor dieses Adapters macht ihn zu einer tragbaren und praktischen Lösung, die einen Gigabit-Ethernet-Port für verkabelte Internetverbindungen und einen USB Typ C Port mit Stromversorgung bietet. Der Adapter ist perfekt für einen Anschluss an Netzwerke ohne verfügbares Wi-Fi® oder für Computer, die keinen verkabelten Ethernet-Port oder möglicherweise einen schadhaften Ethernet-Port aufweisen.

Leistung
Der Ethernet-Port sorgt für eine zuverlässige Internetverbindung und erzielt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbps, während der USB Typ C Port eine Stromleistung bis zu 60 W für angeschlossene Geräte bietet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Plug
Ja
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.