Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4100N Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 110 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TD-4100N Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 110 mm/sek
Brother TD-4100N Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 110 mm/sek
Brother TD-4100N Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 110 mm/sek
Brother TD-4100N Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 110 mm/sek
Brother TD-4100N Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 110 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5745170
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD-4100N
EAN/GTIN:
     4977766677134
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Professioneller Etikettendrucker für hohe Druckvolumina mit integriertem Netzwerkanschluss
(Art.-Nr.: TD4100NZG1)

- Interner 10/100 Base TX Printserver
- RD-Einzel- und Endlos-Etikettenrollen
- Bandbreite bis max. 102 mm
- ESC/P Emulation
- 300 dpi Auflösung
- 110 mm / Sekunde max. Druckgeschwindigkeit
- USB-, Seriell- und Ethernet-Schnittstelle
- Automatische Schneideeinheit
- Thermodirekt - Druckverfahren
- Lieferumfang: 2 RD-Starter-Etikettenrollen, Netzkabel, USB-Kabel, CD-ROM
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
360 x 229 x 248 mm
Leistungen
Speicherkapazität
2 MB
integrierte Barcodes
Codabar (NW-7), EAN13, EAN8, Maxicode, Postnet, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz
5
Bandabschnitt
Automatisch
Anzahl Stilen
7
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
P-touch PT-Editor 5.0, Transfer Manager 2.1, Transfer Express, Library 2.1
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
PC angeschlossen
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Ethernet
Sonstige Funktionen
Etikettentyp
RD
Abmessungen (BxTxH)
173 x 229 x 158 mm
Netzwerkfähig
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/7, Windows Vista, Windows Server 2003/2008
Min. benötigter Speicherplattenplatz
70 MB
Min. benötigter RAM
128 MB
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
110 mm/sek
Druckgeschwindigkeit
92 lpm
Vertikaler Druck
Ja
Energie
Energiebedarf
220-240VAC, 50/60 Hz, 1.8A
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
1830 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
102 mm
Maximale Etikettenlänge
3 m
Maximaler Rollendurchmesser
101.6 mm
Medienstärke
0.076 - 0.153/0.178 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,34*
€ 307,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
RDS02E1
ab € 12,75*
Zubehör
Brother
RDS04E1
ab € 9,65*
Zubehör
Brother
RDS05E1
ab € 10,54*
Zubehör
Brother
RDS01E2
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.