Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-EX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-EX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-EX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-EX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-EX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-EX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-EX3 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5677371
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-EX3
EAN/GTIN:
     710931981520
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Dieser robuste KVM-Verlängerungssatz erlaubt die Benutzung von Tastatur, Maus und Monitor aus Entfernungen von bis zu 150 Metern. So brauchen Sie nicht mehr in den Netzwerkraum zu gehen und können bequem von Ihrem Büro aus arbeiten. Wenn Sie den KVM-Verlängerungssatz mit einem KVM-Umschalter von TRENDnet verbinden, können Sie mehrere Server von einem externen Standort aus ansteuern.

Sie brauchen keine Software zu installieren. Verbinden Sie die Geräte einfach über die beiliegenden KVM-Kabel. Mit den praktischen Reglern auf der Vorderseite der externen Konsole (Empfangsgerät) können Sie die Verstärkung (Anpassung der Auflösung) und Entzerrung (Kontrastkorrektur) verändern. Die lokale und die externe Konsole lassen sich über Tastenkombinationen ansteuern. Die externe Konsole (Empfangsgerät) unterstützt Geräte mit PS/2-Tastatur und -Maus sowie Monitore mit einem VGA-Port. Die lokale Einheit (Sendegerät) unterstützt USB-, PS/2- und VGA-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
65 x 130 x 25 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/Vista/XP/2000/98/SE/ME Linux Mac Sun Solaris DOS
Energiebedarf
9V DC, 1A
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm extender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.