Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000676 Unkrautausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000676 Unkrautausstecher
Fiskars 1000676 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55485493
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unkrauthacke
Unkrautstecher
unkrautstecher fiskars
unkrauthacke
Mit der QuikFit™ Jätschuffel (Dutch Hoe) von Fiskars lassen sich im Garten ganz unterschiedliche Arbeiten verrichten. Zum einen eignet sich die Jätklinge, die scharf geschliffen ist, zum Entfernen von Unkraut. Zum anderen ist sie außerdem perfekt, um Saatreihen zu ziehen, bevor neue Saat gesät wird. Mit der QuikFit™ Jätschuffel können darüber hinaus Pflastersteine und Fliesen entmoost werden. Der gesamte Kopf dieses Produkts ist lackiert und besteht aus gehärtetem Borstahl. Das Material ist besonders robust und verleiht dem Gerät außerdem Langlebigkeit. Das Gewicht des 29,5 Zentimeter langen Werkzeugs beträgt 241 Gramm, es ist also angenehm leicht. Das Modell kann mit allen Stielen des QuikFit™-Sortiments benutzt werden. Die Breite der Klinge beträgt 12,5 Zentimeter. Das Produkt ist zertifiziert und trägt das VPA-Siegel Sicherheit Geprüft, da es den Europäischen Sicherheitsnormen entspricht. Darüber hinaus wurde es mit dem Red Dot Design Award prämiert, welcher weltweit anerkannt ist und für hervorragendes Design vergeben wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
295 mm
Merkmale
Mine
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,79*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,09*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,37*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,43*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,57*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 37,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.