Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Cutter SM 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Cutter SM 18 mm
Stanley Cutter SM 18 mm
Stanley Cutter SM 18 mm
Stanley Cutter SM 18 mm
Stanley Cutter SM 18 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55485339
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-151
EAN/GTIN:
     3253561101519
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-718
ab € 1,93*
Zubehör
Stanley
0-11-301
ab € 0,545*
Zubehör
Stanley
1-11-301
ab € 2,532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.