Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fensterschaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Fensterschaber
Stanley Fensterschaber
Stanley Fensterschaber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18185105
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-28-590
EAN/GTIN:
     5000366105932
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Weitere Informationen:
Technische Details
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Gelb
Aufhängerloch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
215.9 mm
Länge (mm)
170 mm
Höhe
60.96 mm
Gewicht
31.8 g
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-11-916
ab € 0,388*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.