Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Philips M Line 4K-HDR-Display mit Ambiglow 436M6VBPAB/00
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55405024
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     436M6VBPAB/00
EAN/GTIN:
     8712581748784
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Tauchen Sie ein in eine neue Dimension der Unterhaltung mit dem neuen Momentum-4K-Bildschirm mit HDR und Ambiglow-Beleuchtung. Ein großer 4K-UHD-Bildschirm mit DisplayHDR 1000 sorgt für gestochen scharfe und lebendige Bildqualität, mit der jeder Moment zum unvergesslichen Erlebnis wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync, Sync-on-green (SOG)
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Geringe Eingabeverzögerung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 10 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Farbpalette DCI-P3
97.6 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Glänzend/Texturiert
Fernbedienungstyp
Philips RC6
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Empfohlene Auflösung
3840 x 2160 @ 60 Hz
Bild-Verbesserung
SmartImage game
MultiView
PIP/PBP mode, 2 x devices
Behördliche Zulassung
CE Mark; FCC Class B; RCM; BSMI; CB; CECP; cETLus; China RoHS; EAC; E-standby; ICES-003; J-MOSS; KC; KCC; KUCAS; Kuwait; PSB; PSE; SASO; SEMKO; TUV/ISO9241-307; UKRAINIAN; VCCI
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.51 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
MVA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
B-LED+QD Film
Helligkeit (typisch)
720 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.245 x 0.245 mm
Pixeldichte
103.64 ppi
Vertikaler Scanbereich
23 - 80 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
941.18 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
529.42 mm
Digital horizontale Frequenz
23 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz
23 - 80 Hz
Sync-On-Green (SOG)
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 1000
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
2 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
10 Bit
Farbraumstandard
sRGB
Farbskala
119 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
145 %
NTSC Abdeckung (typisch)
119 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1090 mm
Verpackungstiefe
338 mm
Verpackungshöhe
764 mm
Paketgewicht
20720 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-A auf USB Typ-C, HDMI, DisplayPort, AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
976 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
264 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
661 mm
Gewicht (mit Ständer)
14710 g
Breite (ohne Standfuß)
976 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
63 mm
Höhe (ohne Standfuß)
574 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13960 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
67 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
160 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
62.69 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
CE Mark, FCC Class B, RCM, BSMI, CB, CECP, cETLus, China RoHS, EAC, E-standby, ICES-003, J-MOSS, KC, KCC, KUCAS, Kuwait, PSB, PSE, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, VCCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 590,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 601,12*
€ 715,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,09*
€ 714,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 599,73*
€ 713,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 597,62*
€ 711,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 590,19*
€ 702,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.