Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 24B6890 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 24B6890 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 24B6890 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55372548
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     24B6890
EAN/GTIN:
     734646653091
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
M3250, XM3250
Schwarztoner Seitenleistung
21000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
56F0Z00
€ 52,37*
Ähnlich
Ampertec
56F0Z00
€ 67,68*
Ähnlich
Riensch & Held
DE1004
€ 59,185*
Ähnlich
WhiteBox
56F0Z00
€ 53,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.