Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UTS3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UTS3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UTS3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53712448
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UTS3-1280K0R11
EAN/GTIN:
     5908267920862
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.1 mm
Tiefe
10.7 mm
Höhe
19.3 mm
Gewicht
15 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280EFR11
ab € 6,63*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160EFR11
ab € 3,42*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320EFR11
ab € 3,52*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640EFR11
ab € 4,11*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280O0R11
ab € 6,22*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280K0R11
ab € 6,26*
Zubehör
GOODRAM
UME3-1280CRR11
ab € 6,49*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160O0R11
ab € 3,03*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0160K0R11
ab € 3,03*
Zubehör
GOODRAM
UME3-2560K0R11
ab € 13,37*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320O0R11
ab € 3,07*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320K0R11
ab € 3,20*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0320CRR11
ab € 3,42*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640O0R11
ab € 3,75*
Zubehör
GOODRAM
UME3-0640K0R11
ab € 3,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.