Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram UME3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram UME3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UME3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UME3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UME3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UME3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Goodram UME3 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-75639010
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     UME3-0160K0R11
EAN/GTIN:
     5908267935736
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
9.6 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
60 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000 SP4+ MacOS 10.5.x+ Linux v.2.6.x+
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOODRAM
ODA3-0160S0R11
ab € 6,63*
Zubehör
GOODRAM
UCO2-1280KWR11
ab € 11,34*
Zubehör
GOODRAM
UCU2-0080K0R11
ab € 3,35*
Zubehör
GOODRAM
UMM3-0640K0R11
ab € 13,85*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0160K0R11
ab € 3,94*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0320K0R11
ab € 20,27*
Zubehör
GOODRAM
UPI2-0080K0R11
ab € 24,19*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-1280K0R11
ab € 11,26*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0160K0R11
ab € 2,82*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0320K0R11
ab € 3,10*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0640K0R11
ab € 3,73*
Zubehör
GOODRAM
UTS2-0080K0R11
ab € 3,04*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-1280K0R11
ab € 6,36*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-0160K0R11
ab € 3,15*
Zubehör
GOODRAM
UTS3-0320K0R11
ab € 3,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.