Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag LT-100T Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LetraTag LT-100T Etikettendrucker
DYMO LetraTag LT-100T Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5346059
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1733013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Anzahl Zeichensatz
5
Anzahl Stilen
6
Zahl der Drucklinien (max)
2
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Display
LCD
Eingebautes Display
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
71.12 mm
Höhe
144.8 mm
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
170.2 x 71.12 x 144.8 mm
Speicherkapazität
13 Zeichen
Band Speicher
9 Etikett(en)
LED-Anzeigen
Leistung
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
6.7 x 2.8 x 5.7 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0721620
€ 5,95*
Zubehör
Dymo
S0721650
€ 6,66*
Zubehör
Dymo
S0721630
€ 6,55*
Zubehör
Dymo
S0721510
€ 5,32*
Zubehör
Dymo
S0721660
€ 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.