Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTY (NORDIC), verkabelt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTY (NORDIC), verkabelt, weiß
R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTY (NORDIC), verkabelt, weiß
R-Go Tools Compact R-Go Tastatur, QWERTY (NORDIC), verkabelt, weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-53130710
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECNDW
EAN/GTIN:
     8719274490982
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Die R-Go Compact Tastatur ist eine sehr kompakte, ergonomische Tastatur. Wenn Sie die Tastatur und Maus gleichzeitig benutzen, bleiben Ihre Hände stets in Schulterbreite. Dadurch sind die Schultern und Ellenbogen in einer natürlichen, entspannten Position und können Belastungsbeschwerden wie RSI vorgebeugt werden. Durch den leichten Tastenanschlag ist die Muskelspannung beim Tippen minimal. Die Tastatur ist flach, so dass auch Ihre Hände und Handgelenke beim Tippen flach und damit entspannt bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
120 x 285 x 15 mm
Tastaturgewicht
280 g
Gewicht
280 g
Sonstige Funktionen
Tiefe
285 mm
Höhe
15 mm
Breite
120 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
368 g
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.4 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 39,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,80*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.