Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Compact Tastatur, QWERTZ (DE), weiß, drahtgebundenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Compact Tastatur, QWERTZ (DE), weiß, drahtgebundenen
R-Go Compact Tastatur, QWERTZ (DE), weiß, drahtgebundenen
R-Go Compact Tastatur, QWERTZ (DE), weiß, drahtgebundenen
R-Go Compact Tastatur, QWERTZ (DE), weiß, drahtgebundenen
R-Go Compact Tastatur, QWERTZ (DE), weiß, drahtgebundenen
Artikel-Nr.:
     C5083-81
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOECQZW
EAN/GTIN:
     8719274490180
Suchbegriffe:
R-Go Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur

Schmale Tastatur

Die Ergo Compact-Tastatur ist eine sehr kompakte ergonomische Tastatur. Bei gleichzeitiger Nutzung der Tastatur und der Maus bleiben die Hände immer innerhalb der Schulterbreite. Hierdurch bekommen die Schulter und der Ellbogen eine natürliche, entspannte Haltung und werden Beschwerden wie RSI-Überlastung verhindert.

Weitere Informationen:
Modell:
Compact Keyboard
Tastaturbelegung:
QWERTZ
Sonderoptionen:
Integrierte numerische Tastatur
Anschluss:
Verkabelt
Kabellänge (mm):
1400
Kompatibilität:
Windows, Linux
Installieren:
Plug & play
Länge:
285 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
280 gram
Produktmaterialien:
Plastic
Farbe:
Weiß
Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):
310 x 160 x 25
Bruttogewicht (in gram):
368
Karton-Größe (mm):
540 x 320 x 180
Kartongewicht (Gramm):
8000
Anzahl im Karton:
20
HS code (tariff):
84716060
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur kabelgebunden, r-go tastaturen, r go tools ergonomische tastatur, R-Go Compact Tastatur, QWERTZ (DE), weiß, drahtgebundenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 39,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLBL
ab € 81,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.