Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
R-Go Tools Break R-Go Split Tastatur, AZERTY (FR), Bluetooth, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114130257
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOSBFRWLBL
EAN/GTIN:
     8719274491880
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Die R-Go Split Break Tastatur ist eine ergonomische geteilte Tastatur mit integrierter Pausensoftware. Diese Tastatur erinnern Sie daran, regelmäßig Pausen einzulegen. Kurze Pausen fördern den Blutkreislauf, beugen Überbelastungsbeschwerden vor und halten Sie bei der Arbeit fit.

Die Tastatur besteht aus zwei separaten Teilen, die Sie nach Belieben aufstellen können. Diese Spaltung verhindert ein Knicken der Handgelenke beim Tippen. Denn Tippen mit geraden Handgelenken verringert die Muskelspannung und verhindert das Einklemmen von Sehnen und Blutgefäßen. Ein eingebauter Magnet ermöglicht es Ihnen, die beiden separaten Teile der Tastatur in einer Bewegung in eine kompakte Tastatur zurück zu verwandeln. Die kompakte Größe sorgt dafür, dass die Maus immer in Reichweite ist. Durch den leichten Tastenanschlag ist die Muskelspannung beim Tippen minimal. Die Tastatur ist flach, sodass Ihre Hände und Handgelenke beim Tippen flach und entspannt bleiben.

Die LED-Farbsignale in der Tastatur zeigen an, wie gesund Sie arbeiten und wann es Zeit für eine Pause ist. Während Sie tippen, wechselt die LED die Farbe, wie eine Ampel. Grün bedeutet, dass Sie auf gesunde Weise arbeiten, Orange, dass es Zeit für eine Pause ist, und Rot, dass Sie zu lange gearbeitet haben. Mittels dieser subtilen Farbsignale erhalten Sie auf einfache und positive Weise ein Feedback zu Ihrem Pausenverhalten.

Dieses Produkt funktioniert in Kombination mit der R-Go Break Software, die mit dem Benelux Office Product Award 2021 gekürt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf unserer R-Go Break Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
307.5 x 148 x 12 mm
Tastaturgewicht
350 g
Energie
Energiequelle
Akku
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
180 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth-Version
5.0
Trennbare Tastatur
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOECBEW
ab € 39,30*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECAYW
ab € 40,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECESPW
ab € 40,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKBL
ab € 40,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECUKW
ab € 40,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYBL
ab € 39,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQYW
ab € 39,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOECQZW
ab € 36,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-BEWIBL
ab € 72,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-FRWIBL
ab € 72,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-NDWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-USWIBL
ab € 72,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-DEWIBL
ab € 68,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.