Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1247HCb Black Tonerkartusche Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 1247HCb Black Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Pelikan 1247HCb Black Tonerkartusche Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51995872
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4284129
EAN/GTIN:
     4018474284129
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCP-L8450 CDW, HL-L8350 CDW, L8350 CDWT, MFC-L8850 CDW
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Ersatz für
TN-329BK
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.