Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab SVGA Monitorverlängerungskabel - St/Bu - 3.0m - bk/bl /F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
M-Cab SVGA Monitorverlängerungskabel - St/Bu - 3.0m - bk/bl /F
M-Cab SVGA Monitorverlängerungskabel - St/Bu - 3.0m - bk/bl /F
Artikel-Nr.:
     CIDE7-51619038
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7200280
EAN/GTIN:
     4260517932317
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kabelschirmung
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Ferritperle
Ja
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel 3m, svga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.