| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-49751539 Herst.-Nr.: BTD60BK EAN/GTIN: 4977766786331 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Brother | | Kompatibilität | DCPT510W, DCPT710W, MFCT810W, MFCT910DW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 6500 Seiten | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | BTD60BK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |