Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901215 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901215 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,55 m
Port Designs 901215 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,55 m
Port Designs 901215 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,55 m
Port Designs 901215 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,55 m
Port Designs 901215 Kabelschloss Schwarz, Silber 1,55 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-49501322
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901215
EAN/GTIN:
     3567049012151
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
125 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Versandkartonsbreite
95 mm
Versandkartonslänge
230 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.55 m
Breite
26 mm
Tiefe
1550 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
105 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Schlüssel
Material
Nickel, Polyvinylchlorid, Stahl, Zink
Beschichten
PVC
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
Sperren
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.