Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette HC Cyan 8k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette HC Cyan 8k
Epson Tonerkassette HC Cyan 8k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4863721
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050492
EAN/GTIN:
     8715946435091
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Der MicroPolymer Toner für EPSON-AcuLaser CX28 Serie ist entwickelt worden, um höchste Auflösung und Farbsättigung zu gewährleisten. Dies garantiert einen Ausdruck von hoher Qualität mit einheitlicher Toner-Verteilung durch den Gebrauch kleinerer Tonerpartikel, und verbessert die Beständigkeit und Qualität der Ausdrucke.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson AcuLaser CX28DN Epson AcuLaser CX28DNC Epson AcuLaser CX28DTN Epson AcuLaser CX28DTNC
Farbtoner-Seitenleistung
8000 Seiten
Ursprungsland
China
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Paketgewicht
0.81 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.