Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PW7018LC Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 19200 mAh Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PW7018LC Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 19200 mAh Silber
DELL PW7018LC Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 19200 mAh Silber
DELL PW7018LC Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 19200 mAh Silber
DELL PW7018LC Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 19200 mAh Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-48550282
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PW7018LC
EAN/GTIN:
     5397184004517
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Die weltweit erste Notebook-Powerbank zum Aufladen einer breiten Palette von USB-C-Notebooks und mobilen Geräten
Weitere Informationen:
Energie
DC-Ausgang Volt
5, 9, 15, 20V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3.25 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
DC-Ausgangs-Steckdose
Ja
USB-Ladestation-Stecker
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
480 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Silber
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Laptop/Netbook, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
Latitude 5285 2-in-1 Latitude 5289 2-in-1 Latitude 5290 Latitude 5290 2 In 1 Latitude 5490 Latitude 5590 Latitude 7285 2-in-1 Latitude 7290 Latitude 7389 2-in-1 Latitude 7390 Latitude 7490 XPS 13 9370
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
19200 mAh
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
65 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TC4HF
ab € 713,92*
Zubehör
Dell
51PWX
ab € 762,08*
Zubehör
Dell
G437V
ab € 608,88*
Zubehör
Dell
607DF
ab € 681,63*
Zubehör
Dell
G51X7
ab € 1.029,32*
Zubehör
Dell
WNVNX
ab € 1.424,05*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.514,31*
Zubehör
Dell
9V2KM
ab € 1.529,05*
Zubehör
Dell
GWX6C
ab € 1.420,99*
Zubehör
Dell
RC74T
ab € 1.247,64*
Zubehör
Dell
5HW9P
ab € 1.354,38*
Zubehör
Dell
0M2D4
ab € 144,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.