Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tonerkassette SC Cyan 1.6k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Tonerkassette SC Cyan 1.6k
Epson Tonerkassette SC Cyan 1.6k
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4602151
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050560
EAN/GTIN:
     8715946462707
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit den Original Epson AcuBrite-Tonern drucken Sie laserscharfe Texte und Grafiken in Schwarzweiß und Farbe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Tonerpatrone
Toner cyan
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
AcuLaser C1600 / CX16 / 16DNF / 16DTNF / 16NF
Farbtoner-Seitenleistung
1600 Seiten
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
0.62 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
332 mm
Höhe des Versandkartons
355 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.