Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay SVGA Audio Cable - 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay SVGA Audio Cable - 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub)
Goobay SVGA Audio Cable - 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-4599238
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93970
EAN/GTIN:
     4040849939709
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA Cinch Kabel
vga cinch kabel 5m
vga cinch kabel
Breites Produktspektrum
Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in unterschiedlichen Qualitäten zur Verfügung. Das passende Produkt einfach im Anfrageformular auswählen und die gewünschte Menge angeben.

Standard oder individuell? – Sie entscheiden
Sie haben spezielle Anforderungen an Ihr Beipack- oder OEM-Produkt? Wentronic fertigt nach Ihren Vorgaben Ihr Wunschprodukt. Sie senden uns mit Ihrer Anfrage die Spezifikationen und wir suchen für Sie in Asien den Lieferanten mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
Audio 3.5 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93969
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.