Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 10421606 Steckdose Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 10421606 Steckdose Anthrazit
Berker 10421606 Steckdose Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-43615345
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10421606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Leben in Farbe – der Berker B.3 bietet dazu eine ganze Palette von Farbvarianten bei Rahmen und Wippen, die sich zu individuellen Kombinationen zusammenstellen lassen. Ganz nach Vorliebe, Geschmack und Raumkonzept.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Anthrazit
Anzahl Fassungen
2
Material
Thermoplast
Anzahl
5
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
37 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10428982
ab € 12,76*
Ähnlich
Berker
10438982
ab € 20,38*
Ähnlich
Berker
10411606
ab € 8,40*
Ähnlich
Berker
10421909
ab € 12,91*
Ähnlich
Berker
10431606
ab € 22,61*
Ähnlich
Berker
10431909
ab € 20,40*
Ähnlich
Hager
10411909
ab € 7,39*
Ähnlich
Hager
10418989
ab € 6,23*
Ähnlich
Hager
10419909
ab € 7,37*
Ähnlich
Hager
10428989
ab € 12,88*
Ähnlich
Hager
10429909
ab € 12,92*
Ähnlich
Hager
10438989
ab € 16,31*
Ähnlich
Hager
10439909
ab € 20,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.