Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalChain 18 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalChain 18 Schwarz, Grün
Bosch UniversalChain 18 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41618818
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B8 000
EAN/GTIN:
     3165140925631
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge bosch
akku-kettensäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
200 mm
Kettenlasche Länge
135 mm
Kettengeschwindigkeit
4.5 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Automatische Ölung
Ja
Öltankkapazität
0.08 l
Weicher Haltegriff
Ja
SDS-System
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Geräuschemissionen
Vibrationsemission
3.7 m/s²
Schalldruckpegel
84 dB
Schallleistungspegel
95 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
2.5 Ah
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,49*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,75*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.