| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-4144768 Herst.-Nr.: APTL64016E EAN/GTIN: 4250164822581 |
| |
|
| | |
| - Hohe Qualitätskontrolle garantiert beste Druck-Resultate
- Druckt bis zu 21'000 Seiten - Druckt tiefschwarze Flächen - kostensparend - Photorealistische Ausdrucke
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Unisys UDS 540-N 11, Lexmark Optra T 640, 642 DN, 642 DTN, 642 TN, 642 N, 640 DN, 640 DTN, 640 TN, 640 N, 642, Lexmark T 642 TN | | Schwarztoner Seitenleistung | 21000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Agfa, Toner Agfa, Toner Cartridge Agfa, Tonerkartusche Agfa, Tonerkassette Agfa, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Unisys, Toner Cartridge Unisys, Toner Unisys, Tonerkartusche Unisys, Tonerkassette Unisys, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner agfaphoto, lasertoner unisys, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |