Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
Epson WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black
Artikel-Nr.:
     CIDE7-41183226
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T944140
EAN/GTIN:
     8715946645308
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-C5790DWF - WorkForce Pro WF-C5710DWF - WorkForce Pro WF-C5290DW - WorkForce Pro WF-C5210DW</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
35.7 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
3000 Seiten
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T944140
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.2 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG06401
ab € 292,86*
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 323,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.