Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 3DP-ABS1.75-01-TR 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gembird 3DP-ABS1.75-01-TR 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Gembird 3DP-ABS1.75-01-TR 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Gembird 3DP-ABS1.75-01-TR 3D-Druckmaterial ABS Weiß 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40820607
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     3DP-ABS1.75-01-TR
EAN/GTIN:
     8716309092609
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schlagzähigkeit
16 kJ/m²
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,19*
€ 27,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,93*
€ 22,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 15,04*
€ 17,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.