Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK3984 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK3984 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
ACT AK3984 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40652709
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3984
EAN/GTIN:
     8716065022865
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
AK3975
€ 15,28*
Zubehör
ACT
AK3976
€ 21,45*
Zubehör
ACT
AK3983
€ 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.