Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Ryobi RHT5150 Doppelte Klinge 500 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40335021
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002795
EAN/GTIN:
     4892210146984
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
500 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Max. Schnittstärke
22 mm
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
500 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.