Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Displayport Verbindungskabel, DP, m/ amp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Displayport Verbindungskabel, DP, m/ amp
Digitus Displayport Verbindungskabel, DP, m/ amp
Digitus Displayport Verbindungskabel, DP, m/ amp
Artikel-Nr.:
     CIDE7-40022944
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340105-200-S
EAN/GTIN:
     4016032433743
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
A/V Verbindung über große Entfernungen ohne Signalverlust

- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Sichere und zuverlässige Verbindung aufgrund der Stecker-Verriegelung

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
335 mm
Paketgewicht
1916.67 g
Verpackungsvolumen
8978 cm³
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
28
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85437090
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.