Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
DeLOCK 47230 ODD-Gehäuse 13,3 cm (5.25") SATA III Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39521013
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     47230
EAN/GTIN:
     4043619472307
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
S-ATA Powerkabel
Dieser Wechselrahmen von Delock kann in einen freien 5.25″ Schacht eines PCs eingebaut werden. Es können ein Slim Laufwerk und zwei 2.5″ SATA Festplatten in den Rahmen montiert werden. Die Hot Swap Funktion erlaubt einen Festplattenwechsel im laufenden Betrieb.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Größe (Imperial)
5.25 "
Optische Festplatte interface
SATA III
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.2 mm
Tiefe
149.7 mm
Höhe
42.2 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.