Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2423E34 Herst.-Nr.: 9290B004 EAN/GTIN: 8714574652382 |
| |
|
| | |
| Dieses kostensparende Vier-Tinten-Multipack beinhaltet je einen Schwarz-, Cyan-, Magenta- und Gelb-Tintentank mit DRHD-Pigmenttinte. Die Tinte wird zum Druck hochwertiger Geschäftsdokumente auf Normalpapier eingesetzt und sorgt für ein gestochen scharfes Schriftbild und präzise Grafiken. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | MAXIFY MB5155 MAXIFY MB5050 MAXIFY MB5150 MAXIFY MB5350 MAXIFY MB5450 MAXIFY iB4150 MAXIFY MB5455 MAXIFY iB4050 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 29.1 ml | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,26* | € 70,25* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 56,56* | € 73,55* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 56,43* | € 73,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 58,12* | € 75,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 57,72* | € 78,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|