Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 5.2523.17 Küchenmesser Edelstahl Santokumesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 5.2523.17 Küchenmesser Edelstahl Santokumesser
Victorinox 5.2523.17 Küchenmesser Edelstahl Santokumesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39231657
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     5.2523.17
EAN/GTIN:
     7611160060044
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Japanische Kochmesser
Allzweckmesser mit Kullenschliff

Schneiden. Würfeln. Zerkleinern. Und alles dazwischen. Das vielseitige Fibrox Santokumesser, mit seiner von der japanischen Kultur inspirierten Klinge, grantiert präzises Schneiden und nimmt es mit allen Küchenarbeiten auf – ein Allzweck-Messer für jede Gelegenheit. Seine besondere Form und die 17 cm lange Klinge bestechen mit geringem Gewicht und perfekter Balance. Dieses Allroundtalent wird von Profi- wie Hobbyköchen gleichermassen geschätzt – Tag für Tag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
17 mm
Gewicht
119 g
Merkmale
Messertyp
Santokumesser
Klingenlänge
17 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Griff Eigenschaften
Anti-Rutsch-Griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.