Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-1417 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-1417 Maulschlüssel
Bahco NSB006-1417 Maulschlüssel
Bahco NSB006-1417 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39122487
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-1417
EAN/GTIN:
     7314150322091
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Gewicht
122 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
14x17 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.