Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NSB006-0607 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NSB006-0607 Maulschlüssel
Bahco NSB006-0607 Maulschlüssel
Bahco NSB006-0607 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-39113339
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NSB006-0607
EAN/GTIN:
     7314150316588
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel aus Kupferberyllium, funkenfrei, metrisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
92 mm
Gewicht
23 g
Merkmale
Material
Beryllium-Kupfer
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
6x7 mm
Zertifizierung
DIN 895
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.