Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38574812
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507776
EAN/GTIN:
     766623507776
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Bitte beachten Sie: Dieser modulare KVM-Switch benötigt zur Verwendung die Intellinet Rackmount LCD-Konsole 507981 (17"-Bildschirm) oder 508032 (19"-Bildschirm). Für mehr Komfort und Steuerung von einem zentralen PC können Sie außerdem optional die Intellinet IP-Adapterkarte 507936 verwenden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
8
USB-Hub
Ja
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 8 port, kvm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507738
ab € 861,98*
Sonstiges
Intellinet
507936
ab € 269,95*
Sonstiges
Intellinet
507622
ab € 516,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.