Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Intellinet Modularer 8-Port KVM-Switch mit Cat5-/VGA-Schnittstelle, Zur Verwendung mit Rackmount LCD-Konsolen 508032 oder 507981
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38574745
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     507882
EAN/GTIN:
     766623507882
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Bitte beachten Sie: Dieser modulare KVM-Switch benötigt zur Verwendung die Intellinet Rackmount LCD-Konsole 507981 (17"-Bildschirm) oder 508032 (19"-Bildschirm). Für mehr Komfort und Steuerung von einem zentralen PC können Sie außerdem optional die Intellinet IP-Adapterkarte 507936 verwenden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1780 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,40*
€ 455,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,17*
€ 454,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,39*
€ 452,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
507738
ab € 859,31*
Sonstiges
Intellinet
507936
ab € 272,33*
Sonstiges
Intellinet
507622
ab € 516,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.