Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 10165035 Ringmappe A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 10165035 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10165035 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10165035 Ringmappe A4 Blau
Leitz 10165035 Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38139811
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10165035
EAN/GTIN:
     4002432365067
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Patentierte 180°-Präzisionsmechanik: 50% weiter Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten
    - Mit Griffloch und Deckblatt
    - Sichtasche (PP) am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild
    - Mit Schlitzen im Vorderdeckel für optimale Stabilität
    - Mit strapazierfähiger und abwaschbarer PP-Folie kaschiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Halteöse
Zweck
Lagerung
Material
Papier, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
350 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
52 mm
Daumenbohrung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
490 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.