Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Box ACX310-R KVM-Extender Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Box ACX310-R KVM-Extender Receiver
Black Box ACX310-R KVM-Extender Receiver
Black Box ACX310-R KVM-Extender Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38100263
Hersteller:
     Black Box
Herst.-Nr.:
     ACX310-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
blackbox kvm extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Receiver
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
130 m
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, UL, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite des Empfängers
98 mm
Tiefe des Empfängers
106 mm
Höhe des Empfängers
41 mm
Empfängergewicht
270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.