Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Due Entwicklungsplatine 84 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino Due Entwicklungsplatine 84 MHz
Arduino Due Entwicklungsplatine 84 MHz
Arduino Due Entwicklungsplatine 84 MHz
Arduino Due Entwicklungsplatine 84 MHz
Arduino Due Entwicklungsplatine 84 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37963345
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Speicher
Flash-Speicher
0.512 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
96 KB
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Eingangsspannung (max.)
6 - 16 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
42
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
12
PWM digitale E-/A-Pins
12
UART
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
101.52 x 53.3 mm
Gewicht
36 g
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
84 MHz
Mikrocontroller-Modell
AT91SAM3X8E
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arduino
A000066
ab € 18,48*
Zubehör
CamdenBoss
CBARD-CAR
ab € 13,41*
Zubehör
CamdenBoss
CBARD-CLR
ab € 8,28*
Zubehör
NXP
TRK-MPC5604P
ab € 148,99*
Zubehör
onsemi
MC33269D-3.3G
ab € 0,287*
Zubehör
Yamaichi
FPS009-3001-BL
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.