Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TRK-MPC5604P DEV KIT, MPC5604P, CAN, LIN, JTAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2064337
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRK-MPC5604P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: MPC5xx
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: TRK-MPC5604P-Board, CodeWarrior Development Studio DVD-ROM, USB-A/B-Kabel, Gewährleistungskarte
  • Prozessorserie: Power Architecture
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MPC5xxx
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TRK-MPC5604P, 2064337, 206-4337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 148,99*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 186,73*
    € 222,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,05*
    € 220,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 169,79*
    € 202,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,43*
    € 192,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,99*
    € 177,30
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWA-BASIC-NL
    ab € 465,71*
    Zubehör
    NXP
    CWA-STANDARD-NL
    ab € 1.173,55*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    618009231321
    ab € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.