| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37960710 Herst.-Nr.: 06.1080.9990 EAN/GTIN: 4000530529954 |
| |
|
| | |
| - Inhalt: Kartoffelpresse Gourmet aus Cromargan Edelstahl
- Material: Cromargan Edelstahl - Auch für gekochtes Wurzelgemüse, Zucchini und Auberginen. - Spülmaschinengeeignet - Auflagehaken gibt sicheren Halt auf Schüsseln und Töpfen.
Mit der Kartoffelpresse von WMF lassen sich gekochte Kartoffeln mühelos zerdrücken und zu Püree oder Knödeln weiterverarbeiten. Er eignet sich auch gut für Sellerie- oder Möhrengemüse und für Apfelmus.
Marmelade einfüllen Salat trocken schleudern oder Mozarella in gleichmäßige Scheiben schneiden - in der Kollektion Gourmet finden Sie viele praktische Küchenhelfer die auch bei kniffligen Fällen gute Dienste leisten. So unterschiedlich die Teile auch sind sie alle überzeugen durch funktionale Details die einfache Handhabung und das Material Cromargan: Edelstahl rostfrei 18/10. Im Gegensatz zu vielen Plastikartikeln sind die Teile stabil langlebig und pflegeleicht.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Traditioneller Kartoffelstampfer | | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 265 mm | | Tiefe | 95 mm | | Höhe | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |