| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37942956 Herst.-Nr.: PI100-312 EAN/GTIN: 7640173432395 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto zyan, Foto grau, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon Pixma IP 8700 Series Canon Pixma IP 8750 | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 5 | | Volumen schwarze Tinte | 23 ml | | Volumen Farbtinte | 13 ml | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |